Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6AYX7 Redüktör Adaptörü Pirinç 3/8 x 1/8 In | AE7WVX

APPROVED VENDOR 6AYX7 Redüksiyon Adaptörü Pirinç 3/8 x 1/8 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE7WVX Modeli: 6AYX7
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
€13.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Redüksiyon Adaptörü
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüFNPT x MNPT
Maks. Basınç1200 psi
Boru Boyutu3 / 8 "x 1 / 8"
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)3.05
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 6AYX6 Redüktör Adaptörü Pirinç 1/4 x 1/8 - 10'lu Paket | AE7WVW 6AYX61 / 4 "x 1 / 8"€18.86
ONAYLI SATICI 6AYX8 Redüktör Adaptörü Pirinç 3/8 x 1/4 - 10'lu Paket | AE7WVY 6AYX83 / 8 "x 1 / 4"€30.63
ONAYLI SATICI 6AYX9 Redüktör Adaptörü Pirinç 1/2 x 1/4 In | AE7WVZ 6AYX91 / 2 "x 1 / 4"€4.58
ONAYLI SATICI 6AYY0 Redüktör Adaptörü Pirinç 1/2 x 3/8 - 10'lu Paket | AE7WWA 6AYY01 / 2 "x 3 / 8"€51.24
ONAYLI SATICI 6AYY1 Redüktör Adaptörü Pirinç 3/4 x 1/2 In | AE7WWB 6AYY13 / 4 "x 1 / 2"€8.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6AYX7 Redüksiyon Adaptörü Pirinç 3/8 x 1/8 In
€13.49 / Adet