Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6BA37 Altıgen Başlı Vida Sınıf 5 M12 x 1.50, 20 mm Uzunluk, 25PK | AE7YBF

APPROVED VENDOR 6BA37 Altıgen Başlı Vida Sınıf 5 M12 x 1.50, 20mm Uzunluk, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7YBF Modeli: 6BA37
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
€24.37 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM12 x 1.5
ÇapM12
BitişÇinko kaplamalı
sınıf5
Baş yüksekliği7.5mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği19mm
Başın altındaki uzunluk20mm
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu20mm
Prova Yükü85,000 psi
Rockwell SertliğiC22 ila C32
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci116,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu20mm
Konu Boyutu1.50mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6BA37 Altıgen Başlı Vida Sınıf 5 M12 x 1.50, 20mm Uzunluk, 25PK
€24.37 / paket