6d911 | Tahliye Musluğu Pirinç Mnpt 3/8 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6D911 Tahliye Musluğu Pirinç Mnpt 3/8 In | AE8GGN

APPROVED VENDOR 6D911 Drenaj Musluğu Pirinç Mnpt 3/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8GGN Modeli: 6D911
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
€14.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Drenaj musluğu
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliÇizgide
Kolu MalzemeÇinko kaplamalı çelik
Kolu tipikanat
Hex Boyutu11 / 16 "
Maks. Basınç200 psi
Toplam yükseklik1 5 / 16 "
Boru Boyutu3 / 8 "
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Koltuk Konumu (Harici)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuToplam yükseklikBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 6D910 Tahliye Musluğu Pirinç Mnpt 1/4 In | AE8GGM 6D9109 / 16 "1"1 / 4 "€7.27
ONAYLI SATICI 6D912 Tahliye Musluğu Pirinç Mnpt 1/2 In | AE8GGP 6D9127 / 8 "1.5 "1 / 2 "€31.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6D911 Drenaj Musluğu Pirinç Mnpt 3/8 In
€14.39 / Adet