6d912 | Tahliye Musluğu Pirinç Mnpt 1/2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6D912 Tahliye Musluğu Pirinç Mnpt 1/2 In | AE8GGP

APPROVED VENDOR 6D912 Drenaj Musluğu Pirinç Mnpt 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8GGP Modeli: 6D912

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€31.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Drenaj musluğu
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliÇizgide
Kolu MalzemeÇinko kaplamalı çelik
Kolu tipikanat
Hex Boyutu7 / 8 "
Maks. Basınç200 psi
Toplam yükseklik1.5 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Koltuk Konumu (Harici)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuToplam yükseklikBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 6D910 Tahliye Musluğu Pirinç Mnpt 1/4 In | AE8GGM 6D9109 / 16 "1"1 / 4 "€7.27
ONAYLI SATICI 6D911 Tahliye Musluğu Pirinç Mnpt 3/8 In | AE8GGN 6D91111 / 16 "1 5 / 16 "3 / 8 "€14.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6D912 Drenaj Musluğu Pirinç Mnpt 1/2 In
€31.75 / Adet