6db56 | Soket Kapak Vidası Standart Paslanmaz Çelik M5 X 0.80x55, 25pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6DB56 Soket Kapak Vidası Standart Paslanmaz Çelik M5 x 0.80X55, 25PK | AE8GTR

APPROVED VENDOR 6DB56 Soket Kapaklı Vida Standart Paslanmaz Çelik M5 x 0.80X55, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8GTR Modeli: 6DB56
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
€32.03 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Soket Başlı Vida
Dia./Thread BoyutuM5 x 0.8
Sürücü Boyutu4mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.8.5mm
Baş yüksekliği5mm
kafa TipiStandart
Başın altındaki uzunluk55mm
MalzemeA2 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci101,500 psi
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Konu Dia.M5
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu22mm
Konu Boyutu0.80mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu7318156010
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6DB56 Soket Kapaklı Vida Standart Paslanmaz Çelik M5 x 0.80X55, 25PK
€32.03 / paket