6ey58 | Omuz Vidası M8 X 1.25 X 25mm L, 5'li | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 6EY58 Shoulder Screw M8 X 1.25 X 25Mm L, 5PK | AE8PRV

APPROVED VENDOR 6EY58 Omuz Vidası M8 X 1.25 X 25Mm L, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8PRV Modeli: 6EY58

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€71.57 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sınıf5g6g
Sürücü Boyutu5mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.16mm
Baş yüksekliği7mm
Kafa tarzıtırtıklı
Malzeme12.9 Alaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci159,500 PSI
Rockwell SertliğiC39 ila C44
Kesme Dayanımı95,700 psi
Omuz Dia.10mm
Omuz genişliği25mm
Omuz Uzunluğu Toleransı+ 0.25 mm
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-70 ila 250 F
iplik uzunluğu13mm
Konu BoyutuM8 x 1.25
TipKendinden Kilitleme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318158045
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfSürücü Boyutusürücü TipiBitişBaş Dia.Baş yüksekliğiKafa tarzıMalzemeÜcret
ONAYLI SATICI PAT4314 Omuz Vidası Paslanmaz Çelik 4-40 1/2 İnç - 5'li Paket | AB2WPX 1PE58 PAT43142A-olukluSade1 / 4 "1 / 8 "Standart18-8 Paslanmaz Çelik€53.34
ONAYLI SATICI PAT4319 Omuz Vidası Paslanmaz Çelik 8-32 3/8 İnç - 5'li Paket | AB2WQM 1PE72 PAT43192A-olukluSade5 / 16 "5 / 32 "Standart18-8 Paslanmaz Çelik€65.15
ONAYLI SATICI 24. Ekim 4328 Omuzlu Vida Paslanmaz Çelik 10-24 1/4 L - 10'lu Paket | AE9HGF 6JU50 24 Ekim 43282A-olukluSade3 / 8 "3 / 16 "Standart18-8 Paslanmaz Çelik€89.92
ONAYLI SATICI 7007SSPH Omuzlu Vida Paslanmaz Çelik 4-40 1/2 - 5'li Paket | AE9HYK 6JY89 7007SSPH2A#1PhillipsSade1 / 4 "1 / 8 "Standart18-8 Paslanmaz Çelik€56.00
ONAYLI SATICI 7013SSPH Omuz Vidası Paslanmaz Çelik 6-32 7/16 - 5'li Paket | AE9HYR 6JY95 7013SSPH2A#2PhillipsSade9 / 32 "1 / 8 "Standart18-8 Paslanmaz Çelik€54.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6EY58 Omuz Vidası M8 X 1.25 X 25Mm L, 5PK
€71.57 / paket