APPROVED VENDOR 6MDX0 Çubuk Asetal Beyaz 1-3/4 İnç Çap x 8 Feet Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Stok |
Renk | Beyaz |
Çap | 1.75 " |
Çap Toleransı | + 0.005 / -0.000 " |
uzunluk | 8ft. |
Uzunluk Toleransı | + 0.060 / -0.000 " |
Malzeme | Asetal Kopolimer |
Maks. Sıcaklık. | 180 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | 32 Derece F |
Gerilme direnci | 9500 psi |
Tip | Genel Amaçlı |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.29 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 4.45 |
HS kodu | 3916905000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Çap | Çap Toleransı | uzunluk | Min. Sıcaklık Değerlendirme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
1NMV7 | 1" | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | +32 Derece F | €11.52 | |
1NMV8 | 1.125 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 ft. | +32 Derece F | €17.38 | |
1NMV9 | 1.25 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 ft. | +32 Derece F | €15.87 | |
1NMW1 | 1.375 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 ft. | +32 Derece F | €21.62 | |
1NMW2 | 1.5 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 ft. | +32 Derece F | €22.06 | |
1NMW3 | 1.625 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 ft. | +32 Derece F | €30.83 | |
1NMW4 | 1.75 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 ft. | +32 Derece F | €33.08 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00