APPROVED VENDOR 6MEH0 Çubuk Pai Siyah 3/8 İnç Çap x 8 Ayak Uzunluğu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Stok |
Renk | Siyah |
Çap | 3 / 8 " |
Çap Toleransı | + 0.040 / -0.000 " |
uzunluk | 8ft. |
Uzunluk Toleransı | + 0.060 / -0.000 " |
Malzeme | PAI |
Maks. Sıcaklık. | 500 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -321 Derece F |
Gerilme direnci | 20,000 psi |
Tip | 4301 Rulman Sınıfı Ekstrüde |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.29 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.95 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 0.95 |
HS kodu | 3916905000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00