APPROVED VENDOR 6MEK9 Çubuk Peek Tan 3/4 İnç Çap x 8 Ayak Uzunluğu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Stok |
Renk | bronzlaşmak |
Çap | 3 / 4 " |
Çap Toleransı | + 0.003 / -0.000 " |
uzunluk | 8ft. |
Uzunluk Toleransı | + 0.060 / -0.000 " |
Malzeme | DİKİZLEMEK |
Maks. Sıcaklık. | 480 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -20 Derece F |
Gerilme direnci | 16,000 psi |
Tip | Doldurulmamış |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.91 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 1.91 |
HS kodu | 3916905000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Renk | Çap | Çap Toleransı | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
1UPA6 | bronzlaşmak | 1 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | €18.34 | |
1UPA8 | bronzlaşmak | 3 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | €38.17 | |
1UPB1 | bronzlaşmak | 1 / 2 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | €55.23 | |
1UPB9 | bronzlaşmak | 1" | + 0.005 / -0.000 " | 1 ft. | €209.00 | |
1UPE6 | bronzlaşmak | 1 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 3 ft. | €38.54 | |
1UPF1 | bronzlaşmak | 1 / 2 " | + 0.003 / -0.000 " | 3 ft. | €130.15 | |
1UPF3 | bronzlaşmak | 5 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 3 ft. | €180.00 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00