APPROVED VENDOR 6MEP6 Çubuk Pet-p Beyaz 7/8 İnç Çap x 10 Feet Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Stok |
Renk | Beyaz |
Çap | 7 / 8 " |
Çap Toleransı | + 0.003 / -0.000 " |
uzunluk | 10ft. |
Uzunluk Toleransı | + 0.060 / -0.000 " |
Malzeme | PET-P |
Maks. Sıcaklık. | 230 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -30 Derece F |
Gerilme direnci | 12,400 psi |
Tip | Doğal Sınıf |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.49 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.22 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 2.22 |
HS kodu | 3916905000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Gerilme direnci | Renk | Çap | Tip | Çap Toleransı | uzunluk | Uzunluk Toleransı | Maks. Sıcaklık. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6MDU0 | 10,500 psi | Kırık beyaz | 3 / 8 " | Katı Yağlayıcı Dolgulu, Gıda Sınıfı | + 0.003 / -0.000 " | 10ft. | + 0.125 / -0.000 " | 210 F | €55.23 | TEKLİF TALEBİ
|
6MDU1 | 10,500 psi | Kırık beyaz | 1 / 2 " | Katı Yağlayıcı Dolgulu, Gıda Sınıfı | + 0.003 / -0.000 " | 10ft. | + 0.125 / -0.000 " | 210 F | €97.86 | TEKLİF TALEBİ
|
6MDU3 | 10,500 psi | Kırık beyaz | 3 / 4 " | Katı Yağlayıcı Dolgulu, Gıda Sınıfı | + 0.003 / -0.000 " | 10ft. | + 0.125 / -0.000 " | 210 F | €219.49 | TEKLİF TALEBİ
|
6MDU6 | 10,500 psi | Kırık beyaz | 1.5 " | Katı Yağlayıcı Dolgulu, Gıda Sınıfı | + 0.005 / -0.000 " | 10ft. | + 0.125 / -0.000 " | 210 F | €870.95 | TEKLİF TALEBİ
|
6Erkek6 | 12,400 psi | Beyaz | 1" | Doğal Sınıf | + 0.003 / -0.000 " | 10ft. | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | €207.55 | TEKLİF TALEBİ
|
6Erkek7 | 12,400 psi | Beyaz | 1 / 2 " | Doğal Sınıf | + 0.003 / -0.000 " | 10ft. | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | €40.98 | TEKLİF TALEBİ
|
6Erkek8 | 12,400 psi | Beyaz | 2" | Doğal Sınıf | + 0.005 / -0.000 " | 10ft. | + 0.060 / -0.000 " | 230 F | €687.07 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00