6nfa7 | Sac Naylon Kırık Beyaz 1/4 İnç Th 24 X 48 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6NFA7 Yaprak Naylon Kırık Beyaz 1/4 İnç Th 24 x 48 In | AE9XVP

APPROVED VENDOR 6NFA7 Levha Naylon Kirli Beyaz 1/4 İnç Th 24 x 48 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE9XVP Modeli: 6NFA7
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
€333.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sac Stok
RenkBeyaz kapalı
uzunluk48 "
Uzunluk Toleransı+0.060 "/ - 0.000"
MalzemeEkstrüde Naylon 6/6
Malzeme TürüDoğal Sınıf
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 210 Derece F
Gerilme direnci11,500 psi
Kalınlık0.25 "
Kalınlık Toleransı+0.025 "/ - 0.000"
genişlik24 "
Genişlik Toleransı+0.060 "/ - 0.000"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)23.11
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu3920920000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGenişlik ToleransıRenkuzunlukUzunluk ToleransıGerilme direnciKalınlıkKalınlık ToleransıgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 1UTB7 Yaprak Naylon Beyaz 1/16 İnç T 12 x 12 İnç | AB3QBV 1UTB7+0.060 "/ - 0.000"Beyaz kapalı12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.063 "+/- 0.005 "12 "€16.96
ONAYLI SATICI 1UTC1 Levha Naylon Beyaz 3/32 İnç T 12 x 12 İnç | AB3QBX 1UTC1+0.060 "/ - 0.000"Beyaz kapalı12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.093 "+/- 0.005 "12 "€23.21
ONAYLI SATICI 1UTC4 Levha Naylon Beyaz 1/8 T 12 x 12 İnç | AB3QBY 1UTC4+0.060 "/ - 0.000"Beyaz kapalı12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.125 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€31.19
ONAYLI SATICI 1UTC7 Yaprak Naylon Beyaz 3/16 İnç T 12 x 12 İnç | AB3QCB 1UTC7+0.060 "/ - 0.000"Beyaz kapalı12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.188 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€48.88
ONAYLI SATICI 1UTD1 Levha Naylon Beyaz 1/4 T 12 x 12 In | AB3QCD 1UTD1+0.060 "/ - 0.000"Beyaz kapalı12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€47.45
ONAYLI SATICI 1UTD4 Levha Naylon Beyaz 3/8 T 12 x 12 İnç | AB3QCE 1UTD4+0.060 "/ - 0.000"Beyaz kapalı12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€67.07
ONAYLI SATICI 1UTD7 Yaprak Naylon Beyaz 1/2 T 12 x 12 In | AB3QCG 1UTD7+0.060 "/ - 0.000"Beyaz kapalı12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€85.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6NFA7 Levha Naylon Kirli Beyaz 1/4 İnç Th 24 x 48 In
€333.61 / Adet