<span Class='notranslate'>Brady </span> 109391 | Pipe Marker Low Pressure Condensate | 35tj37 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 109391 Pipe Marker Low Pressure Condensate | AH4ZRE 35TJ37

BRADY 109391 Boru İşaretleyici Düşük Basınçlı Kondens

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH4ZRE Model: 109391Çapraz Referans: 35TJ37
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
€74.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
yapıştırıcıEvet
Arka plan rengiYeşil
Boru OD'ye uyarBoyutlandırmak için kesin
Yükseklik2"
Kapalı / Açık KullanımKapalı / Açık
Dilİngilizce
Açıklama RengiBeyaz
Marker Eklenti StiliKendinden yapışkanlı
Kart Başına İşaretler65
MalzemeVinil
Çalışma sıcaklığı. Aralık0 Derece F
Rulo uzunluğu30ft.
genişlik12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikArka plan rengiBoru OD'ye uyarYükseklikAçıklama RengiMarker Eklenti StiliKart Başına İşaretlerMalzemeÜcret
BRADY 5719-HPHV Boru İşaretleyici Düşük Basınçlı Kondens Sarı | AA6MVQ 14H903 5719-HPHV32 "Sarı8 "ve Daha Büyük4.25 "SiyahAskı--Fiberglas Plastik Taşıyıcı Üzeri Polyester Üzeri Laminat€42.68
BRADY 5719-II Boru İşaretleyici Düşük Basınçlı Kondens Sarı | AA6MVT 14H905 II-571912 "Sarı2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SiyahGeçmeli-PVF Kaplama Polyester€24.19
BRADY 7175-1 Düşük Basınçlı Kondens Sarı Boru İşareti | AD9JKZ 4T604 7175-114 "Sarı2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SiyahKendinden yapışkanlı1Basınca Duyarlı Vinil€0.56
BRADY 4091-A Boru İşaretleyici Düşük Basınçlı Kondens Sarı | AE3ZHD 5GXR8 4091-A13 / 16 "Sarı3/4 to 1-3/8"13 / 16 "SiyahGeçmeli1Baskılı Plastik Levha€10.08
BRADY 4091-B Boru İşaretleyici Düşük Basınçlı Kondens Sarı | AE3ZHE 5GXR9 4091-B7 / 8 "Sarı1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "SiyahGeçmeli1Baskılı Plastik Levha€11.66
BRADY 4091-D Boru İşaretleyici Düşük Basınçlı Kondens 4 ila 6 inç | AE4KKB 5LDP9 4091-D2 13 / 16 "Sarı4 ila 6 "2 13 / 16 "SiyahGeçmeli1Sarmal Baskılı Plastik Levha€22.64
BRADY 4091-F Boru İşaretleyici Düşük Basınçlı Kondens Sarı | AE4KTQ 5LFD0 4091-F8"Sarı6 "- 7-7 / 8"8"SiyahAskı-1Baskılı Plastik Levha€22.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 109391 Boru İşaretleyici Düşük Basınçlı Kondens
€74.24 / Adet