APPROVED VENDOR 6NFH9 Levha Uhmw Siyah 1/4 İnç İnce 48 x 120 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sac Stok |
Renk | Mermer Siyah |
uzunluk | 10ft. |
Uzunluk Toleransı | +0.125 "/ - 0.000" |
Malzeme | UHMW-PE |
Malzeme Türü | Tivar Eco Geri Dönüşümlü |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -22 Derece ila 180 Derece F |
Gerilme direnci | 4500 psi |
Kalınlık | 0.25 " |
Kalınlık Toleransı | +/- 0.005 " |
genişlik | 48 " |
Genişlik Toleransı | +0.125 "/ - 0.000" |
Gemi ağırlığı (kg) | 22.68 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 3920100000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kalınlık Toleransı | Renk | uzunluk | genişlik | Genişlik Toleransı | Uzunluk Toleransı | Malzeme Türü | Çalışma sıcaklığı. Aralık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UVT7 | +0.035 "/ - 0.010" | Beyaz | 12 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | +0.060 "/ - 0.000" | Bakire Gıda Temas Derecesi | -22 Derece ila 180 Derece F | €9.17 | |
1UVT8 | +/- 0.020 " | Beyaz | 12 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | +0.060 "/ - 0.000" | Bakire Gıda Temas Derecesi | -22 Derece ila 180 Derece F | €17.33 | |
1UVT9 | +/- 0.020 " | Beyaz | 12 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | +0.060 "/ - 0.000" | Bakire Gıda Temas Derecesi | -22 Derece ila 180 Derece F | €18.26 | |
1UVU1 | +/- 0.020 " | Beyaz | 12 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | +0.060 "/ - 0.000" | Bakire Gıda Temas Derecesi | -22 Derece ila 180 Derece F | €26.34 | |
1UVU2 | +/- 0.020 " | Beyaz | 12 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | +0.060 "/ - 0.000" | Bakire Gıda Temas Derecesi | -22 Derece ila 180 Derece F | €35.81 | |
1UVU3 | +0.070 "/ - 0.030" | Beyaz | 12 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | +0.060 "/ - 0.000" | Bakire Gıda Temas Derecesi | -22 Derece ila 180 Derece F | €44.99 | |
1UVU4 | +0.070 "/ - 0.030" | Beyaz | 12 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | +0.060 "/ - 0.000" | Bakire Gıda Temas Derecesi | -22 Derece ila 180 Derece F | €58.85 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00