6p825 | Nipel 1 İnç 3-1/2 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6P825 Nipel 1 İnç 3-1/2 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik | AE9ZAX

APPROVED VENDOR 6P825 Nipel 1 İnç 3-1/2 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9ZAX Model: 6P825

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€6.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
BağlantısıNPT
uzunluk3.5 "
MalzemeGalvaniz Kaynaklı Çelik
Maks. Basınç500 psi
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu1"
Çizelge40
TipElektriksel Direnç Kaynağı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7307995015
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 2WV31 Nipel 2 İnç 9 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik | AC3VZA 2WV319"2"€38.23
ONAYLI SATICI 2WV42 Nipel 3 İnç Yakın Galvanizli Kaynaklı Çelik | AC3VZM 2WV42Kapanış3"-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 2WV44 Nipel 3 İnç 4 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik | AC3VZP 2WV444"3"€42.63
ONAYLI SATICI 2WV45 Nipel 3 İnç 5 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik | AC3VZQ 2WV455"3"€57.00
ONAYLI SATICI 2WV46 Nipel 3 İnç 6 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik | AC3VZR 2WV466"3"€47.72
ONAYLI SATICI 2WV47 Nipel 3 İnç 8 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik | AC3VZT 2WV478"3"€80.31
ONAYLI SATICI 2WV48 Nipel 3 İnç 10 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik | AC3VZU 2WV4810 "3"€92.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6P825 Nipel 1 İnç 3-1/2 İnç Galvanizli Kaynaklı Çelik
€6.09 / Adet