6uec3 | Limit Kullanıma Alma Manuel Sıfırlama Açılır 180 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6UEC3 Limit Kullanıma Alma Manuel Sıfırlama Açılır 180 | AF2HXF

APPROVED VENDOR 6UEC3 Limit Çıkışı Manuel Sıfırlama Açılır 180

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2HXF Modeli: 6UEC3
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
€15.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Snap Disk Kontrolü
Devre # 1 Anahtar Kapanıyor @ (F)El ile
Devre # 1 Anahtar Açılıyor @ (F)180
derinlik1"
Yükseklik1.5 "
Endüktif Amper @ 120V10
Endüktif Amper @ 240V5
Pilot Görev Kontakları (VA)125
Dirençli Amper @ 120V25
Dirençli Amper @ 277V21.6
Eylem DeğiştirYükselişte Aç
Anahtar TürüSPST
Sıcaklık. menzil180 F
TipSınır, Kullanıma Sunma, Manuel Sıfırlama
Voltaj aralığı120 için 277
genişlik1.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Dirençli Değerlendirme 240V (25)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikSıcaklık. menzilVoltaj aralığıgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 6UEC2 Limit Devreye Alma Manuel Sıfırlama Açılır 160 | AF2HXE 6UEC21"1.5 "160 F120 için 2771.75 "€15.72
ONAYLI SATICI 6UEC4 Limit Kullanıma Alma Manuel Sıfırlama Açılıyor 200 | AF2HXG 6UEC41"1.5 "200 F120 için 2771.75 "€15.72
ONAYLI SATICI 6UEC5 Limit Kullanıma Alma Manuel Sıfırlama Açılıyor 220 | AF2HXH 6UEC53 / 4 "1.25 "220 F120 için 2403 / 4 "€15.72
ONAYLI SATICI 6UEC7 Limit Kullanıma Alma Manuel Sıfırlama Açılıyor 240 | AF2HXK 6UEC73 / 4 "1.25 "240 F120 için 2403 / 4 "€15.72
ONAYLI SATICI 6UEC8 Limit Kullanıma Alma Manuel Sıfırlama Açılıyor 250 | AF2HXL 6UEC83 / 4 "1.25 "250 F120 için 2403 / 4 "€15.72
ONAYLI SATICI 6UEC9 Limit Kullanıma Alma Manuel Sıfırlama Açılıyor 260 | AF2HXM 6UEC93 / 4 "1.25 "260 F120 için 2403 / 4 "€15.72
ONAYLI SATICI 6UED0 Limit Kullanıma Alma Manuel Sıfırlama Açılıyor 300 | AF2HXN 6UED03 / 4 "1.25 "300 F120 için 2403 / 4 "€15.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6UEC3 Limit Çıkışı Manuel Sıfırlama Açılır 180
€15.72 / Adet