APPROVED VENDOR 6XW78 Kamyon Tekerleği Yükseltici U x G x Y 72 x 24 x 12 inç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kamyon Tekerleği Yükseltici |
Yükseklik | 12 " |
Yükleme kapasitesi | 15,000 lb. Ea. |
Malzeme | Kaynaklı Alüminyum |
Uzunluk | 72 " |
genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 59.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 60.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 7616995090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00