APPROVED VENDOR 6XW80 Kamyon Tekerleği Yükseltici U x G x Y 108 x 24 x 8 inç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kamyon Tekerleği Yükseltici |
Yükseklik | 8" |
Yükleme kapasitesi | 15,000 lb. Ea. |
Malzeme | Kaynaklı Alüminyum |
Uzunluk | 108 " |
genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 74.84 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 274.32 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 7610900080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00