6zeh4 | Terminal Şeridi 10 Kutuplu 20a .437 Aralık | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6ZEH4 Terminal Şeridi 10 Kutuplu 20A .437 Aralık | AF2YRU

APPROVED VENDOR 6ZEH4 Terminal Şeridi 10 Kutuplu 20A .437 Aralık

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2YRU Modeli: 6ZEH4
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
€18.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Terminal Şeridi
Amper20
Blok Malzemesifenolik
Merkez Aralığı7/16 inç
RenkSiyah
Yükseklik0.59 "
uzunluk5.12 "
Malzemefenolik
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu12 AWG
Min. Tel Boyutu22 AWG
Kutup sayısı10
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 302 Derece F
Sıcaklık Değerlendirme-40 ila 302 F
Tip200 Serisi, 10 Kutuplu
Gerilim300
genişlik1.14 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)16
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilAmperBlok MalzemesiTipGerilimgenişlikYükseklikuzunlukÜcret
ONAYLI SATICI 6YH63 Şerit Terminal 2 Kutuplu 30A 600V | AF2WLG 6YH63-40 Derece ila 266 Derece F30-200 Serisi, 2 Kutuplu6001.34 "0.83 "2.13 "€4.54
ONAYLI SATICI 6YH64 Şerit Terminal 4 Kutuplu 30A 600V | AF2WLH 6YH64-40 Derece ila 266 Derece F30-200 Serisi, 4 Kutuplu6001.34 "0.83 "3.25 "€9.04
ONAYLI SATICI 6YH65 Şerit Terminal 6 Kutuplu 30A 600V | AF2WLJ 6YH65-40 Derece ila 266 Derece F30-200 Serisi, 6 Kutuplu6001.34 "0.83 "4.37 "€13.48
ONAYLI SATICI 6YH66 Şerit Terminal 8 Kutuplu 30A 600V | AF2WLK 6YH66-40 Derece ila 266 Derece F30-200 Serisi, 8 Kutuplu6001.34 "0.83 "5.5 "€18.14
ONAYLI SATICI 6YH68 Şerit Terminal 12 Kutup 30A 600V | AF2WLL 6YH68-40 Derece ila 266 Derece F30-200 Serisi, 12 Kutuplu6001.34 "0.83 "7.75 "€26.79
ONAYLI SATICI 6YH91 Şerit Terminal | AF2WLT 6YH91-40 Derece ila 266 Derece F60-500 Serisi, 6 Kutuplu6002"1.22 "5"€29.05
ONAYLI SATICI 6YH93 Şerit Terminal | AF2WLU 6YH93-40 Derece ila 266 Derece F60-500 Serisi, 12 Kutuplu6002"1.22 "8.75 "€58.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6ZEH4 Terminal Şeridi 10 Kutuplu 20A .437 Aralık
€18.91 / Adet