APPROVED VENDOR 700NA-72 Kapı Kasası Fitilli 6 Ayak Siyah
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapı Kasası Yalıtım Şeridi |
Yangın Anma | 3 saat. |
Flanş Kaplama | alüminyum |
Flanş Yüksekliği | 1-1 / 2 " |
Flanş Malzemesi | eloksallı Alüminyum |
Flanş kalınlığı | 1 / 4 " |
Flanş Genişliği | 1.5 " |
donanım | Dahil |
Renk Ekle | Siyah |
Malzeme Ekle | Neopren |
Boyut Ekle | 3 / 16 " |
Ekleme Türü | İçi boş ampul |
Maks. Alan sayısı Kapı Boşluğu | 1 / 8 " |
Montaj Tipi | yüzey |
Uzunluk | 6ft. |
toplam Genişlik | 1 11 / 16 " |
Projeksiyon | 1 / 4 " |
Satıldı | şerit |
Esnek Kalır | -20 Derece ila 200 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.32 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 7308305050 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|
700NA-36 | 3ft. | €40.06 | |
700NA-48 | 4ft. | €54.86 | |
700NA-84 | 7ft. | €93.10 | TEKLİF TALEBİ
|
700NDKB-36 | 3ft. | €48.42 | |
700NDKB-48 | 4ft. | €61.56 | |
700NDKB-72 | 6ft. | €91.22 | TEKLİF TALEBİ
|
700NDKB-84 | 7ft. | €108.68 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00