700ndkb-36 | Kapı Çerçevesi Isı Yalıtım Şeridi 3 Feet Siyah | 5mkp7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 700NDKB-36 Kapı Kasası Yalıtım Şeridi 3 Ayak Siyah | AE4RBH 5MKP7

APPROVED VENDOR 700NDKB-36 Kapı Kasası Yalıtım Şeridi 3 Ayak Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4RBH Modeli: 700NDKB-36Çapraz Referans: 5MKP7
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
€48.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapı Kasası Yalıtım Şeridi
Yangın Anma3 saat.
Flanş KaplamaKoyu bronz
Flanş Yüksekliği1-1 / 2 "
Flanş Malzemesieloksallı Alüminyum
Flanş kalınlığı1 / 4 "
Flanş Genişliği1.5 "
donanımDahil
Renk EkleSiyah
Malzeme EkleNeopren
Boyut Ekle3 / 16 "
Ekleme Türüİçi boş ampul
Maks. Alan sayısı Kapı Boşluğu1 / 8 "
Montaj Tipiyüzey
Uzunluk3ft.
toplam Genişlik1 11 / 16 "
Projeksiyon1 / 4 "
Satıldışerit
Esnek Kalır-20 Derece ila 200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)95.25
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7308305050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Flanş Rengi (Koyu Bronz)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukÜcret
ONAYLI SATICI 700NA-36 Kapı Kasası Yalıtım Şeridi 3 Ayak Siyah | AE4RBD 5MKP3 700NA-363ft.€40.06
ONAYLI SATICI 700NA-48 Kapı Çerçevesi Yalıtım Şeridi 4 Ayak Siyah | AE4RBE 5MKP4 700NA-484ft.€54.86
ONAYLI SATICI 700NA-72 Kapı Çerçevesi Yalıtım Şeridi 6 Ayak Siyah | AE4RBF 5MKP5 700NA-726ft.€78.87
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 700NA-84 Kapı Çerçevesi Yalıtım Şeridi 7 Ayak Siyah | AE4RBG 5MKP6 700NA-847ft.€93.10
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 700NDKB-48 Kapı Kasası Yalıtım Şeridi 4 Ayak Siyah | AE4RBJ 5MKP8 700NDKB-484ft.€61.56
ONAYLI SATICI 700NDKB-72 Kapı Kasası Yalıtım Şeridi 6 Ayak Siyah | AE4RBK 5MKP9 700NDKB-726ft.€91.22
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 700NDKB-84 Kapı Kasası Yalıtım Şeridi 7 Ayak Siyah | AE4RBL 5MKR0 700NDKB-847ft.€108.68
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 700NDKB-36 Kapı Kasası Yalıtım Şeridi 3 Ayak Siyah
€48.42 / Adet