7183 | Sac Metal 430 Paslanmaz Çelik 0.018 X 6 X 12 In | 5mwr3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 7183 Sac Metal 430 Paslanmaz Çelik 0.018 x 6 x 12 In | AE4VBQ 5MWR3

APPROVED VENDOR 7183 Sac 430 Paslanmaz Çelik 0.018 x 6 x 12 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4VBQ Model: 7183Çapraz Referans: 5MWR3

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€8.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metal levha
alaşım Tipi430
Bitiş432BA
uzunluk12 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.032 "
MalzemePaslanmaz çelik
öfketavlı
Kalınlık0.018 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.002 "
TipGenel Amaçlı
Tipik Akma Dayanımı30,000 PSI
genişlik6"
Genişlik Toleransı+/- 0.005 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7220900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipik Akma Dayanımıalaşım TipiBitişgenişlikuzunlukMalzemeöfkeKalınlıkÜcret
ONAYLI SATICI 250 Pirinç Levha 0.005 x 4 x 10 İnç - 6'lı Paket | AE4VBE 5MWL5 2509,000 GL - 13,000 PSI260Değirmen4"10 "PirinçHO20.005 "€20.92
ONAYLI SATICI 251 Pirinç Levha 0.010 x 4 x 10 İnç - 6'lı Paket | AE4VBF 5MWL6 2519,000 GL - 13,000 PSI260Değirmen4"10 "PirinçHO20.01 "€25.11
ONAYLI SATICI 252 Pirinç Levha 0.015 x 4 x 10 İnç - 6'lı Paket | AE4VBG 5MWL7 2529,000 GL - 13,000 PSI260Değirmen4"10 "PirinçHO20.015 "€37.71
ONAYLI SATICI 253 Pirinç Levha 0.032 x 4 x 10 İnç - 3'lü Paket | AE4VBH 5MWL8 2539,000 GL - 13,000 PSI260Değirmen4"10 "PirinçHO20.032 "€32.75
ONAYLI SATICI 255 Sac Alüminyum 0.016 x 4 x 10 İnç - 6'lı Paket | AE4VBK 5MWN0 255-3003Değirmen4"10 "AlüminyumH140.016 "€14.54
ONAYLI SATICI 256 Sac Metal Alüminyum 0.032 x 4 x 10 İnç - 6'lı Paket | AE4VBL 5MWN1 256-3003Değirmen4"10 "AlüminyumH140.032 "€16.08
ONAYLI SATICI 257 Sac Metal Alüminyum 0.064 x 4 x 10 İnç - 6'lı Paket | AE4VBM 5MWN2 257-3003Değirmen4"10 "AlüminyumH140.064 "€27.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 7183 Sac 430 Paslanmaz Çelik 0.018 x 6 x 12 In
€8.49 / Adet