253 | Pirinç Levha 0.032 X 4 X 10 İnç - Pk3 | 5mwl8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 253 Pirinç Levha 0.032 x 4 x 10 İnç - 3'lü Paket | AE4VBH 5MWL8

APPROVED VENDOR 253 Pirinç Levha 0.032 x 4 x 10 İnç - 3'lı Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4VBH Model: 253Çapraz Referans: 5MWL8

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€32.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metal levha
alaşım Tipi260
BitişDeğirmen
uzunluk10 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.032 "
MalzemePirinç
öfkeHO2
Kalınlık0.032 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.002 "
TipGenel Amaçlı
Tipik Akma Dayanımı9,000 GL - 13,000 PSI
genişlik4"
Genişlik Toleransı+/- 0.005 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7409290010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipik Akma Dayanımıalaşım TipiBitişgenişlikuzunlukMalzemeöfkeKalınlıkÜcret
ONAYLI SATICI 250 Pirinç Levha 0.005 x 4 x 10 İnç - 6'lı Paket | AE4VBE 5MWL5 2509,000 GL - 13,000 PSI260Değirmen4"10 "PirinçHO20.005 "€20.92
ONAYLI SATICI 251 Pirinç Levha 0.010 x 4 x 10 İnç - 6'lı Paket | AE4VBF 5MWL6 2519,000 GL - 13,000 PSI260Değirmen4"10 "PirinçHO20.01 "€25.11
ONAYLI SATICI 252 Pirinç Levha 0.015 x 4 x 10 İnç - 6'lı Paket | AE4VBG 5MWL7 2529,000 GL - 13,000 PSI260Değirmen4"10 "PirinçHO20.015 "€37.71
ONAYLI SATICI 255 Sac Alüminyum 0.016 x 4 x 10 İnç - 6'lı Paket | AE4VBK 5MWN0 255-3003Değirmen4"10 "AlüminyumH140.016 "€14.54
ONAYLI SATICI 256 Sac Metal Alüminyum 0.032 x 4 x 10 İnç - 6'lı Paket | AE4VBL 5MWN1 256-3003Değirmen4"10 "AlüminyumH140.032 "€16.08
ONAYLI SATICI 257 Sac Metal Alüminyum 0.064 x 4 x 10 İnç - 6'lı Paket | AE4VBM 5MWN2 257-3003Değirmen4"10 "AlüminyumH140.064 "€27.20
ONAYLI SATICI 259 Bakır Levha 0.025 x 4 x 10 İnç - 3'lü Paket | AE4VBN 5MWN3 259-110Değirmen4"10 "BakırYarı Zor0.025 "€33.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 253 Pirinç Levha 0.032 x 4 x 10 İnç - 3'lı Paket
€32.75 / Adet