APPROVED VENDOR 7204L-0500X1212 Sünger Levha Silikon 1/2 x 12 x 12 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sünger Levha |
Destek Tipi | Akrilik Yapıştırıcı |
Renk | Portakal |
Uzama | %250 |
Bitiş | dokulu |
uzunluk | 12 " |
Malzeme | Silikon Sünger |
Maks. Sıcaklık. | 450 Dereceleri |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -103 Derece F |
Gerilme direnci | 100 PSI |
Kalınlık | 1 / 2 " |
Tip | Kapalı Hücre |
genişlik | 12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.02 |
Gemi genişliği (cm) | 33.02 |
HS kodu | 4016930000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Destek Tipi | uzunluk | Kalınlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
7204L-0125X1211 | Sade | 12 " | 1 / 8 " | 12 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
7204L-0125X1212 | Akrilik Yapıştırıcı | 12 " | 1 / 8 " | 12 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
7204L-0125X2411 | Sade | 24 " | 1 / 8 " | 24 " | €189.01 | |
7204L-0125X2412 | Akrilik Yapıştırıcı | 24 " | 1 / 8 " | 24 " | €245.28 | |
7204L-0188X1211 | Sade | 12 " | 3 / 16 " | 12 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
7204L-0188X1212 | Akrilik Yapıştırıcı | 12 " | 3 / 16 " | 12 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
7204L-0188X2411 | Sade | 24 " | 3 / 16 " | 24 " | €210.14 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00