7210ss | Kelebek Somun Paslanmaz Çelik 2-56 - Pk5 | 1pu52 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 7210SS Kelebek Somun Paslanmaz Çelik 2-56, 5PK | AB2YMB 1PU52

APPROVED VENDOR 7210SS Kelebek Somun Paslanmaz Çelik 2-56, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2YMB Modeli: 7210SSÇapraz Referans: 1PU52
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
€17.22 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Başparmak Somunu
Baz Dia.3 / 16 "
Taban Yüksekliği0
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu# 2-56
Bitişpasifeleştirilmiş
sınıf18-8
Baş Dia.1 / 4 "
Baş yüksekliği1 / 8 "
Yükseklik1 / 4 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüYuvarlak Tırtıllı Başparmak Somunu
Toplam yükseklik1 / 4 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 / 4 "
Konu TürüUNC
TipYuvarlak Tırtıllı Stil 2

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318160060
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 7210SS Kelebek Somun Paslanmaz Çelik 2-56, 5PK
€17.22 / paket