7221ss | Başparmak Somunu 6-32 - Pk5 | 1pu90 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 7221SS Kelebek Somun 6-32, 5PK | AB2YNR 1PU90

APPROVED VENDOR 7221SS Kelebek Somun 6-32, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2YNR Modeli: 7221SSÇapraz Referans: 1PU90
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
€24.08 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Başparmak Somunu
Baz Dia.11 / 32 "
Taban Yüksekliği5 / 32 "
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu# 6-32
Bitişpasifeleştirilmiş
sınıf18-8
Baş yüksekliği1 / 8 "
Yükseklik9 / 32 "
Hex Boyutu3 / 8 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüHex Başparmak Somunu
Toplam yükseklik9 / 32 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu9 / 32 "
Konu TürüUNC
TipHex Tarzı 3
genişlik3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318160060
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 7221SS Kelebek Somun 6-32, 5PK
€24.08 / paket