7226ss | Başparmak Somunu 5/16-18 - Pk5 | 1py20 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 7226SS Thumb Nut 5/16-18, 5PK | AB2ZEZ 1PY20

APPROVED VENDOR 7226SS Kelebek Somun 5/16-18, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2ZEZ Modeli: 7226SSÇapraz Referans: 1PY20
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
€44.78 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Başparmak Somunu
Baz Dia.17 / 32 "
Taban Yüksekliği7 / 32 "
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-18
Bitişpasifeleştirilmiş
sınıf18-8
Baş yüksekliği3 / 16 "
Yükseklik13 / 32 "
Hex Boyutu5 / 8 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüHex Başparmak Somunu
Toplam yükseklik13 / 32 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu13 / 32 "
Konu TürüUNC
TipHex Tarzı 3
genişlik5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318160060
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 7226SS Kelebek Somun 5/16-18, 5PK
€44.78 / paket