821253g | Altıgen Başlıklı Vida Grade 8 5/8-11 X 1-1/2 - Pk25 | 22a441 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 821253G Altıgen Başlı Vida Sınıf 8 5/8-11 X 1-1/2, 25PK | AB6QDE 22A441

APPROVED VENDOR 821253G Altıgen Başlı Vida Derece 8 5/8-11 X 1-1/2, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6QDE Model: 821253GÇapraz Referans: 22A441
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
€83.96 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-11
Çap5 / 8 "
BitişSade
Flanş Çapı1-5 / 16 "
sınıf8
Baş yüksekliği5 / 8 "
kafa Tipiflanş
Kafa Genişliği15 / 16 "
Başın altındaki uzunluk1.5 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 2 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.5 "
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.97
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7318158069
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapBitişFlanş ÇapısınıfBaş yüksekliğikafa TipiKafa GenişliğiÜcret
ONAYLI SATICI HVHS.000059.50 Altıgen Başlı Vida B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505 / 8 "-115 / 8 "Sade-B725 / 64 "Ağır1 1 / 16 "€78.82
ONAYLI SATICI HVHS.000104.50 Altıgen Başlı Vida B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505 / 8 "-115 / 8 "Sade-B725 / 64 "Ağır1 1 / 16 "€110.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 821253G Altıgen Başlı Vida Derece 8 5/8-11 X 1-1/2, 25PK
€83.96 / paket