821739g | Altıgen Başlıklı Vida Grade 8 3/8-16 X 3 - Pk25 | 22a424 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 821739G Altıgen Başlı Vida Grade 8 3/8-16 X 3, 25PK | AB6QCL 22A424

APPROVED VENDOR 821739G Altıgen Başlı Vida Derece 8 3/8-16 X 3, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6QCL Model: 821739GÇapraz Referans: 22A424
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
€28.68 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-16
Çap3 / 8 "
BitişSade
Flanş Çapı13 / 16 "
sınıf8
Baş yüksekliği3 / 8 "
kafa Tipiflanş
Kafa Genişliği9 / 16 "
Başın altındaki uzunluk3"
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Diş Uzunluğu1"
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1"
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.33
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu7318158069
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapBitişFlanş ÇapısınıfBaş yüksekliğikafa TipiKafa GenişliğiÜcret
ONAYLI SATICI HVHS.000059.50 Altıgen Başlı Vida B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505 / 8 "-115 / 8 "Sade-B725 / 64 "Ağır1 1 / 16 "€78.82
ONAYLI SATICI HVHS.000104.50 Altıgen Başlı Vida B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505 / 8 "-115 / 8 "Sade-B725 / 64 "Ağır1 1 / 16 "€110.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 821739G Altıgen Başlı Vida Derece 8 3/8-16 X 3, 25PK
€28.68 / paket