822172g | Altıgen Başlıklı Vida Grade 8 1/2-20 X 1-1/2 - Pk25 | 22a449 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 822172G Altıgen Başlı Vida Sınıf 8 1/2-20 X 1-1/2, 25PK | AB6QDN 22A449

APPROVED VENDOR 822172G Altıgen Başlı Vida Derece 8 1/2-20 X 1-1/2, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6QDN Model: 822172GÇapraz Referans: 22A449
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
€43.38 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-20
Çap1 / 2 "
BitişSade
Flanş Çapı1-5 / 64 "
sınıf8
Baş yüksekliği33 / 64 "
kafa Tipiflanş
Kafa Genişliği3 / 4 "
Başın altındaki uzunluk1.5 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 4 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.5 "
Konu StiliTamamen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.68
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu7318158069
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 822172G Altıgen Başlı Vida Derece 8 1/2-20 X 1-1/2, 25PK
€43.38 / paket