822450g | Altıgen Başlıklı Vida Grade 8 3/4-16 X 3-1/2 - Pk10 | 22a473 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 822450G Altıgen Başlı Vida Sınıf 8 3/4-16 X 3-1/2, 10PK | AB6QEP 22A473

APPROVED VENDOR 822450G Altıgen Başlı Vida Derece 8 3/4-16 X 3-1/2, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6QEP Model: 822450GÇapraz Referans: 22A473

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€122.80 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-16
Çap3 / 4 "
BitişSade
Flanş Çapı1.593
sınıf8
Baş yüksekliği47 / 64 "
kafa Tipiflanş
Kafa Genişliği1.125 "
Başın altındaki uzunluk3.5 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Diş Uzunluğu1-3 / 4 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.75 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.06
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7318158069
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 822450G Altıgen Başlı Vida Derece 8 3/4-16 X 3-1/2, 10PK
€122.80 / paket