822525g | Altıgen Başlıklı Vida Grade 8 1/4-20 X 2 - Pk50 | 22a414 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 822525G Altıgen Başlı Vida Sınıf 8 1/4-20 X 2, 50PK | AB6QCA 22A414

APPROVED VENDOR 822525G Altıgen Başlı Vida Derece 8 1/4-20 X 2, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6QCA Model: 822525GÇapraz Referans: 22A414
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
€25.06 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
Çap1 / 4 "
BitişSade
Flanş Çapı9 / 16 "
sınıf8
Baş yüksekliği9 / 32 "
kafa Tipiflanş
Kafa Genişliği3 / 8 "
Başın altındaki uzunluk2"
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Diş Uzunluğu3 / 4 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu7318158069
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapBitişFlanş ÇapısınıfBaş yüksekliğikafa TipiKafa GenişliğiÜcret
ONAYLI SATICI HVHS.000059.50 Altıgen Başlı Vida B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505 / 8 "-115 / 8 "Sade-B725 / 64 "Ağır1 1 / 16 "€78.82
ONAYLI SATICI HVHS.000104.50 Altıgen Başlı Vida B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505 / 8 "-115 / 8 "Sade-B725 / 64 "Ağır1 1 / 16 "€110.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 822525G Altıgen Başlı Vida Derece 8 1/4-20 X 2, 50PK
€25.06 / paket