LUFKIN Yağ Ölçme Bandı
stil | Model | Bıçak uzunluğu | Kasa Rengi | Mezuniyet Tipi | Mezuniyetler | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C129012SF | 18ft. | Siyah / Krom | inç/ft. | 8ths'ye kadar inç | Tek Kullanımlık Yağ Ölçme Bandı | €285.89 | |
A | C1290SF590 | 25ft. | Siyah / Krom | inç/ft. | 8ths'ye kadar inç | Tek Kullanımlık Yağ Ölçme Bandı | €333.44 | |
A | C1291SF590 | 33ft. | Siyah / Krom | inç/ft. | 8ths'ye kadar inç | Tek Kullanımlık Yağ Ölçme Bandı | €344.41 | |
B | CN1291SF590 | 33ft. | Kırmızı / Krom | inç/ft. | 8ths'ye kadar inç | Çift Görev Yağ Ölçme Şerit Ölçüsü | €316.35 | |
B | CN1293SF590N | 50ft. | Kırmızı / Krom | inç/ft. | 8ths'ye kadar inç | Çift Görev Yağ Ölçme Şerit Ölçüsü | €346.51 | |
B | CN1293SMEF59N | 50ft. | Kırmızı / Krom | inç/ft./mm/cm | Ft / In'den 8'e kadar Üst Taraf, Alt Taraf MM | Çift Görev Yağ Ölçme Şerit Ölçüsü | €385.73 | |
B | CN1294SMEF59N | 66ft. | Kırmızı / Krom | inç/ft./mm/cm | Ft / In'den 8'e kadar Üst Taraf, Alt Taraf MM | Çift Görev Yağ Ölçme Şerit Ölçüsü | €501.78 | |
B | CN1295SF590N | 75ft. | Kırmızı / Krom | inç/ft. | 8ths'ye kadar inç | Çift Görev Yağ Ölçme Şerit Ölçüsü | €519.87 | |
B | CN1296SF590 | 100ft. | Kırmızı / Krom | inç/ft. | 8ths'ye kadar inç | Çift Görev Yağ Ölçme Şerit Ölçüsü | €576.07 | |
B | CN1296SMEF59N | 100ft. | Kırmızı / Krom | inç/ft./mm/cm | Ft / In'den 8'e kadar Üst Taraf, Alt Taraf MM | Çift Görev Yağ Ölçme Şerit Ölçüsü | €683.94 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dolap Mandalları ve Mandalları
- Boru Sızdırmazlık Bandı
- Pencere ve Duvar Klimaları
- Zemine Montaj Titreşim İzolatörleri
- Boots adına kaydolun
- Mağaza Mobilyaları
- Polisaj
- Teraziler ve Terazi Aksesuarları
- Boya Püskürtücüler ve Aksesuarlar
- Kılavuzlar
- BRADY İkincil Etiket, Tehlikeli Madde / Reaktivite
- HONEYWELL Alçak Gerilim Termostatı, Kablolu / Pil
- PRECISION BRAND Arbor Shim 0.0070 / 0.0075 ld
- NUPLA Çekiç Ucu 1.5 İnç
- PASS AND SEYMOUR İletişim Duvar Plakaları
- APOLLO VALVES Büyük Çaplı Seri Bakır Fitting Redüktörler
- SPEARS VALVES PVC Sınıfı 100 IPS Fabrikasyon 90 Derece. Dirsekler, Soket x Soket
- EATON MDLB Serisi Elektronik Kompakt Devre Kesiciler, MDL Çerçeve
- Cementex USA Metrik İzoleli Soketler, 6 Nokta, 3/8 İnç Kare Sürücü
- MAG-MATE Blokları