822555g | Altıgen Başlıklı Vida Grade 8 5/16-18 X 1 - Pk50 | 22a416 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 822555G Hex Cap Screw Grade 8 5/16-18 X 1, 50PK | AB6QCC 22A416

APPROVED VENDOR 822555G Altıgen Başlı Vida Derece 8 5/16-18 X 1, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6QCC Model: 822555GÇapraz Referans: 22A416
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
€15.70 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-18
Çap5 / 16 "
BitişSade
Flanş Çapı11 / 16 "
sınıf8
Baş yüksekliği5 / 16 "
kafa Tipiflanş
Kafa Genişliği1 / 2 "
Başın altındaki uzunluk1"
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Diş Uzunluğu7 / 8 "
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1"
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7318158069
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapBitişFlanş ÇapısınıfBaş yüksekliğikafa TipiKafa GenişliğiÜcret
ONAYLI SATICI HVHS.000059.50 Altıgen Başlı Vida B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505 / 8 "-115 / 8 "Sade-B725 / 64 "Ağır1 1 / 16 "€78.82
ONAYLI SATICI HVHS.000104.50 Altıgen Başlı Vida B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505 / 8 "-115 / 8 "Sade-B725 / 64 "Ağır1 1 / 16 "€110.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 822555G Altıgen Başlı Vida Derece 8 5/16-18 X 1, 50PK
€15.70 / paket