NUMATICS Sandviç Tekli Hava Regülatörü, Yuvarlak
stil | Model | Ayar Aralığı | Maks. akış | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 554RS300JP00000 | 3 - 30 psi | Cfm 230 | 0.125 " | 1.25 " | 0.12 " | 1 / 2 "NPT | €503.65 | |
B | 031RS300O000000 | 3 - 30 psi | Cfm 14 | 0.93 " | 0.25 " | 0.87 " | 1 / 8 "NPT | €180.86 | |
B | 031RS700O000000 | 10 - 100 psi | Cfm 14 | 0.93 " | 0.25 " | 0.87 " | 1 / 8 "NPT | €160.41 | |
C | 081RS100J000000 | 10 - 130 psi | Cfm 46 | 0.125 " | 6.75 " | 0.06 " | 1 / 8 "NPT | €319.80 | |
A | 554RS100JP00000 | 10 - 130 psi | Cfm 230 | 0.125 " | 1.25 " | 0.12 " | 1 / 2 "NPT | €503.65 | |
C | 152RS100J000000 | 10 - 130 psi | Cfm 69 | 0.25 " | 7" | 0.06 " | 1 / 4 "NPT | €352.72 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pistonlar
- Manyetik Konumlandırıcılar
- Kargo Çubukları ve Çemberler
- Plastik Açılı Dipçik
- Forkliftler ve Forklift Ataşmanları
- Yanma Testi
- Havalandırma
- Gölet Havalandırma
- Termoplastik Kaynak
- EXAIR Atto Süper Hava Tabancası Döner Bağlantı Parçaları
- APPROVED VENDOR Panel Taşıyıcı
- LOC-LINE Esnek Hortum Vanası
- APPROVED VENDOR Üçlü Çakmaktaşı Çakmak
- B & P MANUFACTURING Pürüzsüz Kaymaz Bordür Rampaları
- UNISTRUT Boru kelepçesi
- HOFFMAN Tip 4X Sürekli Menteşe Kelepçeli Duvar Tipi Muhafazalar
- DORMONT 41 Ultra Flow Serisi Yüksek BTU Gaz Konnektörleri
- TSUBAKI Çift Adımlı Konveyör Serisi Zincirler