847466-pg | Altıgen Başlıklı Vida Grade 5 5/8-18 X 1-3/4 - Pk25 | 2cu30 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 847466-PG Altıgen Başlı Vida Sınıf 5 5/8-18 X 1-3/4, 25PK | AB9FEM 2CU30

APPROVED VENDOR 847466-PG Altıgen Başlı Vida Sınıf 5 5/8-18 X 1-3/4, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9FEM Modeli: 847466-PGÇapraz Referans: 2CU30
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
€45.31 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-18
Çap5 / 8 "
BitişÇinko kaplamalı
sınıf5
Baş yüksekliği25 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği15 / 16 "
Başın altındaki uzunluk1.75 "
MalzemeOrta Karbonlu Çelik
Min. Diş Uzunluğu1-1 / 2 "
Rockwell SertliğiC25 ila C34
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci120,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.5 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu Türüİnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.43
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)14.22
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapBaş yüksekliğiKafa GenişliğiBaşın altındaki uzunlukProva YüküYedeklerKonu StiliÜcret
ONAYLI SATICI 847402-PG Altıgen Başlı Vida Derece 5 9/16-18 x 1-3/4 - 25'li Paket | AB9DTR 2CE69 847402-PG9 / 16 "-189 / 16 "23 / 64 "13 / 16 "1.75 "--Kısmen Dişli€45.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 847466-PG Altıgen Başlı Vida Sınıf 5 5/8-18 X 1-3/4, 25PK
€45.31 / paket