A-606 | Tutma Halkası Aplikatörü E-stili 6mm | 4vcy3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI A-606 Tespit Halkası Aplikatörü E-stili 6 mm | AD9VKA 4VCY3

APPROVED VENDOR A-606 Tespit Halkası Aplikatörü E-style 6 mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9VKA Model: A-606Çapraz Referans: 4VCY3
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
€62.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tutma Halkası Aplikatörü
Bıçak uzunluğu2.218 "
Bıçak genişliği0.812 "
BitişSade
HandlePlastik
MalzemeKarbon çelik
Yüzük Numarası6MM
İpucu Uzunluğu0.593 "
TipDüz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8205595560
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBıçak uzunluğuBıçak genişliğiYüzük NumarasıÜcret
ONAYLI SATICI A-605 Tespit Halkası Aplikatörü E-stili 5 mm | AD9VJZ 4VCY2 A-6052.218 "0.812 "5MM€61.39
ONAYLI SATICI A-607 Tespit Halkası Aplikatörü E-stili 7 mm | AD9VKB 4VCY4 A-6072.218 "0.812 "7MM€63.41
ONAYLI SATICI A-608 Tespit Halkası Aplikatörü E-stili 8 mm | AD9VKC 4VCY5 A-6082.218 "0.812 "8MM€61.48
ONAYLI SATICI A-609 Tespit Halkası Aplikatörü E-stili 9 mm | AD9VKD 4VCY6 A-6092.39 "1.125 "9MM€85.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR A-606 Tespit Halkası Aplikatörü E-style 6 mm
€62.15 / Adet