WATTS BF03-121 Serisi Tam Lug Tipi Kelebek Vanalar
stil | Model | Kontrol Tipi | Kuru Çalışma Torku | Giriş Boyutu | Çıkış Boyutu | Islak Çalışma Torku | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BF03-121-4G 6 | Dişli Operatörü | 1542"- Lbs. | 6" | 6" | 907"- Lbs. | €1,130.41 | TEKLİF TALEBİ
|
A | BF03-121-4G 8 | Dişli Operatörü | 2919"- Lbs. | 8" | 8" | 1697"- Lbs. | €1,537.10 | TEKLİF TALEBİ
|
A | BF03-121-4G 10 | Dişli Operatörü | 4857"- Lbs. | 10 " | 10 " | 2500"- Lbs. | €2,032.51 | TEKLİF TALEBİ
|
A | BF03-121-4G 12 | Dişli Operatörü | 7071"- Lbs. | 12 " | 12 " | 3300"- Lbs. | €2,893.40 | TEKLİF TALEBİ
|
B | BF03-121-45 2 1/2 | Kol Kolu | 289"- Lbs. | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | 190"- Lbs. | €594.55 | TEKLİF TALEBİ
|
B | BF03-121-45 2 | Kol Kolu | 214"- Lbs. | 2" | 2" | 134"- Lbs. | €585.02 | TEKLİF TALEBİ
|
B | BF03-121-45 4 | Kol Kolu | 644"- Lbs. | 4" | 4" | 390"- Lbs. | €805.39 | TEKLİF TALEBİ
|
B | BF03-121-45 8 | Kol Kolu | 2919"- Lbs. | 8" | 8" | 1697"- Lbs. | €1,583.84 | TEKLİF TALEBİ
|
B | BF03-121-45 6 | Kol Kolu | 1542"- Lbs. | 6" | 6" | 907"- Lbs. | €1,149.44 | TEKLİF TALEBİ
|
B | BF03-121-45 5 | Kol Kolu | 959"- Lbs. | 5" | 5" | 600"- Lbs. | €1,004.39 | TEKLİF TALEBİ
|
C | BF03-121-1P-M2 3 | Kilitleme Kolu Kolu | 387"- Lbs. | 3" | 3" | 250"- Lbs. | €592.96 | |
C | BF03-121-1P-M2 4 | Kilitleme Kolu Kolu | 644"- Lbs. | 4" | 4" | 390"- Lbs. | €818.90 | |
C | BF03-121-1P-M2 6 | Kilitleme Kolu Kolu | 1542"- Lbs. | 6" | 6" | 907"- Lbs. | €1,254.88 | |
C | BF03-121-1P-M2 5 | Kilitleme Kolu Kolu | 959"- Lbs. | 5" | 5" | 600"- Lbs. | €1,032.11 | |
C | BF03-121-1P-M2 2 1/2 | Kilitleme Kolu Kolu | 289"- Lbs. | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | 190"- Lbs. | €596.11 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Mobil Çalışma Tezgahları
- Boru Diş Açma Pafta Kafaları
- Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanaları
- Potansiyometreler
- PVC Isıtıcı / Bükücüler
- Hazne Atık ve Kanalizasyon Pompaları
- Takım Depolama ve Transfer Tankları
- Duvarcılık
- Yemek Servisi Sofra Bar ve Büfe
- Yönlendiriciler
- CONDOR Koruyucu gözlükler
- TEMPCO Analog Sıcaklık Kontrol Kutusu
- DAYTON Tedarik Vantilatörleri, Kayış Tahrik
- TEMPCO İzoleli Şerit Isıtıcı 900 Derece Fahrenheit
- MARTIN SPROCKET BK-H Serisi MST Burçlu Tek Kanallı FHP Kasnaklar
- WESTWARD Yedekleme Halkaları
- BECKETT Üfleyici Tekerlekler
- MORSE DRUM Komple Ön Bantlar
- SMC VALVES Amplifikatör