Amt202 | Genleşme Derzi 2 İnç Çift Küre | 1czf1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI AMT202 Kompansatör 2 İnç Çift Küre | AA9GDV 1CZF1

APPROVED VENDOR AMT202 Genleşme Derzi 2 İnç Çift Küre

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9GDV Modeli: AMT202Çapraz Referans: 1CZF1
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
€176.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kompansatör
Cıvata Çember Çapı4.75 "
Cıvata Deliği Boyutu3 / 4 "
Cıvata Delikleri4
Bağlantısıdelinen
Flanş kalınlığı0.63 "
MalzemeNeopren
Maks. Basınç225 Derecede 72 PSI. F
Dış Çap.6"
Uzunluk7
Boru Boyutu2"
Sıcaklık. menzil-50 ila 230 Derece F
TipÇift Küre
Vakum26 Derece F'de 72 Hg

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.92
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu4016996050
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata Çember ÇapıCıvata Deliği BoyutuMalzemeDış Çap.UzunlukBoru BoyutuTipÜcret
ONAYLI SATICI AMS201H Kompansatör 1 1/2 İnç Tek Küre | AA9GCZ 1CZC9 AMS201H3.88 "1 / 2-13 "Neopren5"61.5 "Tek Küre€108.89
ONAYLI SATICI AMS202 Kompansatör 2 İnç Tek Küre | AA9GDA 1CZD1 AMS2024.75 "5 / 8-11 "Neopren6"62"Tek Küre€130.63
ONAYLI SATICI AMS201 Kompansatör 1 İnç Tek Küre | AA9GDB 1CZD2 AMS2013.13 "1 / 2-13 "Neopren4.25 "61"Tek Küre€108.92
ONAYLI SATICI AMS202H Kompansatör 2 1/2 İnç Tek Küre | AA9GDC 1CZD3 AMS202H5.5 "5 / 8-11 "Neopren7"62.5 "Tek Küre€176.14
ONAYLI SATICI AMS203 Kompansatör 3 İnç Tek Küre | AA9GDD 1CZD4 AMS2036"5 / 8-11 "Neopren7.5 "63"Tek Küre€201.99
ONAYLI SATICI AMS204 Kompansatör 4 İnç Tek Küre | AA9GDE 1CZD5 AMS2047.5 "5 / 8-11 "Neopren9"64"Tek Küre€271.87
ONAYLI SATICI AMS205 Kompansatör 5 İnç Tek Küre | AA9GDF 1CZD6 AMS2058.5 "3 / 4-10 "Neopren10 "65"Tek Küre€322.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR AMT202 Genleşme Derzi 2 İnç Çift Küre
€176.22 / Adet