APPROVED VENDOR B69135.025.0165 Perçin Somunu Rbd Çelik 1/4-20 0.577Inl, 1000PK
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Perçin Somunu |
Vücut Çapı | 0.390 " |
Matkap Boyutu | 25 / 64 " |
Bitiş | çinko |
Flanş Çapı | 0.500 " |
Kavrama aralığı | 0.027-0.165 " |
Baş Dia. | 0.500 " |
Baş yüksekliği | 0.028 " |
Delik büyüklüğü | 0.390 " |
uzunluk | 0.577 " |
Malzeme | Çelik |
Somun türü | yivli |
Konu Boyutu | 1 / 4-20 |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.12 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.86 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 7318190000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00