Crf080304gr | Yuvarlak Ara Parça Alüminyum 1/4 3/16" Uzunluk, 10'lu | 6myx4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR CRF080304GR Round Spacer Aluminium 1/4 3/16 Length, 10PK | AE9WRX 6MYX4

APPROVED VENDOR CRF080304GR Yuvarlak Aralayıcı Alüminyum 1/4 3/16" Uzunluk, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9WRX Modeli: CRF080304GRÇapraz Referans: 6MYX4

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€22.85 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlak Aralayıcı
BitişSade
Dia İçinde.0.252 "
Dia İçinde. Hata payı+0.010 "
uzunluk3 / 16 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.005 "
MalzemeAlüminyum
Dış Çap.1 / 2 "
Vida Boyutu1 / 4 "
TipAçık Delik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7616995090
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR CRF080304GR Yuvarlak Aralayıcı Alüminyum 1/4 3/16" Uzunluk, 10PK
€22.85 / paket