APPROVED VENDOR CUREC01230 Düz Dipçik Bakır 110 Alaşım 1/4" x 2" 6 fit Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Düz Stok |
alaşım Tipi | 110 |
Bitiş | Değirmen |
Sertlik Ölçeği | Rb |
uzunluk | 6" |
Uzunluk Toleransı | +/- 3.000 " |
Malzeme | Bakır |
öfke | Zor |
Kalınlık | 1 / 4 " |
Kalınlık Toleransı | +/- 0.005 " |
Tip | Genel Amaçlı |
Tipik Sertlik | B66 |
Tipik Çekme Dayanımı | 48,000 PSI |
Tipik Akma Dayanımı | 44,000 PSI |
genişlik | 2" |
Genişlik Toleransı | +/- 0.012 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 7407295000 |
Menşe Ülkesi | SG |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00