Dho-30.Pa | Tespit Halkası İç Delik Çapı. 30mm - Pk25 | 5du84 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI DHO-30ST PA Tespit Halkası İç Delik Çapı 30Mm, 25PK | AE3KNN 5DU84

APPROVED VENDOR DHO-30ST PA Tespit Halkası İç Delik Çapı 30Mm, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3KNN Modeli: DHO-30ST PAÇapraz Referans: 5DU84
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
€13.09 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Standart Tutma Halkası
BitişSiyah Fosfat
Oluk Derinliğine Uyuyor0.70mm
Groove Dia'ya uyar.31.40mm
Oluk Genişliğine Uyuyor1.3mm
Delik Dia için.30mm
Ücretsiz OD32.10mm
Groove Dia. Hata payı+ 0.25 mm
Delik Çapı2mm
MalzemeKarbon çelik
Rockwell SertliğiRC47-54
Gerilme direnci150,000 psi
Kalınlık1.2mm
Kalınlık Toleransı-0.060mm
Tipİç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318240000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR DHO-30ST PA Tespit Halkası İç Delik Çapı 30Mm, 25PK
€13.09 / paket