Dsh-15 Pa | Tespit Halkası Dış Çapı 15mm - Pk100 | 5du11 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI DSH-15ST PA Tespit Halkası Dış Çapı 15Mm, 100PK | AE3KKJ 5DU11

APPROVED VENDOR DSH-15ST PA Tespit Halkası Dış Çap 15Mm, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3KKJ Modeli: DSH-15ST PAÇapraz Referans: 5DU11
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
€15.09 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Standart Tutma Halkası
BitişSiyah Fosfat
Oluk Derinliğine Uyuyor0.35mm
Groove Dia'ya uyar.14.30mm
Oluk Genişliğine Uyuyor1.1mm
Mil Çapı için.15mm
Ücretsiz kimlik13.80mm
Groove Dia. Hata payı-0.11mm
Delik Çapı1.7mm
MalzemeKarbon çelik
Rockwell SertliğiRC47-54
Gerilme direnci150,000 psi
Kalınlık1 mm
Kalınlık Toleransı-0.060mm
Tipdış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR DSH-15ST PA Tespit Halkası Dış Çap 15Mm, 100PK
€15.09 / paket