Dsh-16 Pa | Tespit Halkası Dış Çapı 16mm - Pk100 | 5du13 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI DSH-16ST PA Tespit Halkası Dış Çapı 16Mm, 100PK | AE3KKL 5DU13

APPROVED VENDOR DSH-16ST PA Tespit Halkası Dış Çap 16Mm, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3KKL Modeli: DSH-16ST PAÇapraz Referans: 5DU13
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
€28.85 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Standart Tutma Halkası
BitişSiyah Fosfat
Oluk Derinliğine Uyuyor0.40mm
Groove Dia'ya uyar.15.20mm
Oluk Genişliğine Uyuyor1.1mm
Mil Çapı için.16mm
Ücretsiz kimlik14.70mm
Groove Dia. Hata payı-0.11mm
Delik Çapı1.7mm
MalzemeKarbon çelik
Rockwell SertliğiRC47-54
Gerilme direnci150,000 psi
Kalınlık1 mm
Kalınlık Toleransı-0.060mm
Tipdış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR DSH-16ST PA Tespit Halkası Dış Çap 16Mm, 100PK
€28.85 / paket