Ea3f#125480480112 | Genişletilmiş Sac Düz Alüminyum 4 X 4 1-1/2-#0.125 | 5pce6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI EA3F#125480480112 Genişletilmiş Sac Düz Alüminyum 4 x 4 1-1/2-#0.125 | AE6ADN 5PCE6

APPROVED VENDOR EA3F#125480480112 Genişletilmiş Sac Düz Alüminyum 4 x 4 1-1/2-#0.125

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE6ADN Modeli: EA3F#125480480112Çapraz Referans: 5PCE6
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
€236.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genişletilmiş Sayfa
alaşım Tipi3003
Tasarım Boyutu1.330 x 3.150 "
BitişDeğirmen
uzunluk4ft.
Uzunluk Toleransı+/- 0.125 "
MalzemeAlüminyum
Açılış boyutu1.000 x 2.750 "
Genel Kalınlık0.08 "
Strand Kalınlığı0.080 "
Strand Genişliği0.190 "
stilDüz
öfkeH14
Kalınlık Toleransı+/- 0.005 "
Ticaret boyutu1-1 / 2 "- # 0.125
genişlik4ft.
Genişlik Toleransı+/- 0.125 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.77
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)129.54
Gemi genişliği (cm)125.73
HS kodu7606123030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukUzunluk ToleransıAçılış boyutuGenel KalınlıkTicaret boyutuGenişlik ToleransıÜcret
ONAYLI SATICI EA3F#081480960102 Genişletilmiş Sac Düz Alüminyum 8 x 4 Feet 1/2-#0.081 | AE4ZYL 5PAW0 EA3F # 0814809601028ft.+2.000 "0.313 x 1.000 "0.06 "1/2 "- # 0.081+2.000 "€535.28
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI EA3F#081480960112 Genişletilmiş Sac Düz Alüminyum 8 x 4 1-1/2-#0.081 | AE4ZYM 5PAW1 EA3F # 0814809601128ft.+2.000 "1.063 x 2.750 "0.055 "1-1 / 2 "- # 0.081+2.000 "€320.21
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI EA3F#081480960304 Genişletilmiş Sac Düz Alüminyum 8 x 4 Ayak 3/4-#0.081 | AE4ZYN 5PAW2 EA3F # 0814809603048ft.+2.000 "0.688 x 1.750 "0.07 "3/4 "- # 0.081+2.000 "€437.19
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI EA3F#081L480960304 Genişletilmiş Levha Düz Alüminyum 8 x 4 ft 3/4-#0.081l | AE4ZYP 5PAW3 EA3F # 081L4809603048ft.+2.000 "0.688 x 1.750 "0.07 "3/4 "- # 0.081L+2.000 "€388.20
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI EA3F#125480960112 Genişletilmiş Sac Düz Alüminyum 8 x 4 1-1/2-#0.125 | AE4ZYQ 5PAW4 EA3F # 1254809601128ft.+2.000 "1.000 x 2.750 "0.08 "1-1 / 2 "- # 0.125+2.000 "€430.93
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI EA3F#081480480102 Genişletilmiş Sac Düz Alüminyum 4 x 4 Feet 1/2-#0.081 | AE6ADJ 5PCD9 EA3F # 0814804801024ft.+/- 0.125 "0.313 x 1.000 "0.06 "1/2 "- # 0.081+/- 0.125 "€289.10
ONAYLI SATICI EA3F#081480480304 Genişletilmiş Sac Düz Alüminyum 4 x 4 Feet 3/4-#0.081 | AE6ADK 5PCE1 EA3F # 0814804803044ft.+/- 0.125 "0.688 x 1.750 "0.07 "3/4 "- # 0.081+/- 0.125 "€240.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR EA3F#125480480112 Genişletilmiş Sac Düz Alüminyum 4 x 4 1-1/2-#0.125
€236.91 / Adet