APPROVED VENDOR ECRF#20480960104 Genişletilmiş Sac Yassı Çelik 8 x 4 Feet 1/4-#20
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genişletilmiş Sayfa |
alaşım Tipi | 1008 |
Tasarım Boyutu | 0.255 x 1.030 " |
Bitiş | Değirmen |
Sertlik Ölçeği | Oylanmamış |
uzunluk | 8ft. |
Uzunluk Toleransı | + 2.000 " |
Malzeme | Karbon çelik |
Açılış boyutu | 0.094 x 0.688 " |
Genel Kalınlık | 0.03 " |
Strand Kalınlığı | 0.030 " |
Strand Genişliği | 0.086 " |
stil | Düz |
öfke | Soğuk Haddelenmiş |
Gerilme direnci | Oylanmamış |
Kalınlık Toleransı | Oylanmamış |
Ticaret boyutu | 1/4 "- # 20 |
Tipik Sertlik | Oylanmamış |
genişlik | 4ft. |
Genişlik Toleransı | + 1.000 " |
Akma dayanımı | Oylanmamış |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.88 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 7209900000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Genişlik Toleransı | Bitiş | uzunluk | Uzunluk Toleransı | Açılış boyutu | Genel Kalınlık | öfke | Ticaret boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECRF # 13480960102 | +/- 0.125 " | Değirmen | 8ft. | +/- 0.125 " | 0.250 x 1.000 " | 0.07 " | Soğuk Haddelenmiş | 1/2 "- # 13 | €118.99 | TEKLİF TALEBİ
| |
ECRF # 13480960112 | + 1.000 " | Değirmen | 8ft. | + 2.000 " | 1.063 x 2.750 " | 0.07 " | Soğuk Haddelenmiş | 1-1 / 2 "- # 13 | €216.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
ECRF # 13480960304 | + 1.000 " | Değirmen | 8ft. | + 2.000 " | 0.688 x 1.782 " | 0.07 " | Soğuk Haddelenmiş | 3/4 "- # 13 | €222.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
ECRF # 16480960102 | + 1.000 " | Değirmen | 8ft. | + 2.000 " | 0.250 x 1.000 " | 0.05 " | Soğuk Haddelenmiş | 1/2 "- # 16 | €281.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
ECRF # 18480960104 | + 1.000 " | Değirmen | 8ft. | + 2.000 " | 0.094 x 0.688 " | 0.04 " | Soğuk Haddelenmiş | 1/4 "- # 18 | €510.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
ECRF # 9480960112 | + 1.000 " | Değirmen | 8ft. | + 2.000 " | 1.000 x 2.563 " | 0.11 " | Soğuk Haddelenmiş | 1-1 / 2 "- # 9 | €269.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
ECRF # 9480960304 | + 1.000 " | Değirmen | 8ft. | + 2.000 " | 0.563 x 1.688 " | 0.12 " | Soğuk Haddelenmiş | 3/4 "- # 9 | €318.23 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00