APPROVED VENDOR ES4F#16480960112 Genişletilmiş Sac Düz Paslanmaz Çelik 8 x 4 Feet 1-1/2-#16
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genişletilmiş Sayfa |
alaşım Tipi | 304 |
Tasarım Boyutu | 1.330 x 3.150 " |
Bitiş | Değirmen |
Sertlik Ölçeği | Oylanmamış |
uzunluk | 8ft. |
Uzunluk Toleransı | +2.000 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Açılış boyutu | 1.063 x 2.750 " |
Genel Kalınlık | 0.05 " |
Strand Kalınlığı | 0.050 " |
Strand Genişliği | 0.124 " |
stil | Düz |
öfke | 2B |
Gerilme direnci | Oylanmamış |
Ticaret boyutu | 1-1 / 2 "- # 16 |
Tipik Sertlik | Oylanmamış |
genişlik | 4ft. |
Genişlik Toleransı | +1.000 " |
Akma dayanımı | Oylanmamış |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.21 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 7219900080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Genişlik Toleransı | alaşım Tipi | Bitiş | uzunluk | Uzunluk Toleransı | Açılış boyutu | Genel Kalınlık | Ticaret boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES4F # 13480960112 | +1.000 " | 304 | Değirmen | 8ft. | +2.000 " | 1.000 x 2.625 " | 0.08 " | 1-1 / 2 "- # 13 | €633.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
ES4F # 13480960304 | +1.000 " | 304 | Değirmen | 8ft. | +2.000 " | 0.625 x 1.750 " | 0.07 " | 3/4 "- # 13 | €748.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
ES4F # 16480960102 | +1.000 " | 304 | Değirmen | 8ft. | +2.000 " | 0.313 x 1.000 " | 0.05 " | 1/2 "- # 16 | €728.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
ES4F # 16480960304 | +1.000 " | 304 | Değirmen | 8ft. | +2.000 " | 0.750 x 1.813 " | 0.05 " | 3/4 "- # 16 | €490.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
ES4F # 18480960102 | +1.000 " | 304 | Değirmen | 8ft. | +2.000 " | 0.313 x 1.000 " | 0.04 " | 1/2 "- # 18 | €657.68 | TEKLİF TALEBİ
| |
ES4F # 9480960304 | +1.000 " | 304 | Değirmen | 8ft. | +2.000 " | 0.563 x 1.688 " | 0.12 " | 3/4 "- # 9 | €1,521.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
ES6F # 13480960304 | +1.000 " | 316 | tavlı | 8ft. | +2.000 " | 0.625 x 1.750 " | 0.07 " | 3/4 "- # 13 | €1,001.53 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00