Flexigraf-19125 | 6pfj4 Conta Sayfası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI FLEXIGRAF-19125 Conta Grafit/paslanmaz Çelik 1/8 İnç T 19-3/4 inç Uzunluk x G | AF2ABN 6PFJ4

APPROVED VENDOR FLEXIGRAF-19125 Conta Grafit/paslanmaz Çelik 1/8 İnç T 19-3/4in Uzunluk x W

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2ABN Modeli: FLEXIGRAF-19125Çapraz Referans: 6PFJ4
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
€284.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Conta Sayfası
RenkSiyah
uzunluk19.75 "
Malzeme316 SS Eklemeli Esnek Grafit
Metal AlgılanabilirYok hayır
Boru Boyutu19-3/4 x 19-3/4"
Sıcaklık. menzil-400 ila 975 F
Kalınlık1 / 8 "
Tipyaprak
genişlik19.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.03
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)49.78
Gemi genişliği (cm)49.53
HS kodu6815100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukBoru BoyutuKalınlıkgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI FLEXIGRAF-19062 Conta Grafit/paslanmaz Çelik 1/16 İnç T 19-3/4 inç Uzunluk x G | AF2ABL 6PFJ2 FLEXIGRAF-1906219.75 "19-3/4 x 19-3/4"1 / 16 "19.75 "€185.88
ONAYLI SATICI FLEXIGRAF-M062 Conta Grafit/paslanmaz Çelik 1/16" T 39-1/2" Uzunluk x G | AF2ABM 6PFJ3 FLEXIGRAF-M06239.5 "39-1/2 x 39-1/2"1 / 16 "39.5 "€677.32
ONAYLI SATICI FLEXIGRAF-M125 Conta Grafit/paslanmaz Çelik 1/8" T 39-1/2" Uzunluk x G | AF2ABP 6PFJ5 FLEXIGRAF-M12539.5 "39-1/2 x 39-1/2"1 / 8 "39.5 "€604.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR FLEXIGRAF-19125 Conta Grafit/paslanmaz Çelik 1/8 İnç T 19-3/4in Uzunluk x W
€284.76 / Adet