Flexigraf-m062 | 6pfj3 Conta Sayfası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI FLEXIGRAF-M062 Conta Grafit/paslanmaz Çelik 1/16 T 39-1/2 Uzunluk x G | AF2ABM 6PFJ3

APPROVED VENDOR FLEXIGRAF-M062 Conta Grafit/paslanmaz Çelik 1/16" T 39-1/2" Uzunluk x W

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2ABM Modeli: FLEXIGRAF-M062Çapraz Referans: 6PFJ3
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
€684.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Conta Sayfası
RenkSiyah
uzunluk39.5 "
Malzeme316 SS Eklemeli Esnek Grafit
Metal AlgılanabilirYok hayır
Boru Boyutu39-1/2 x 39-1/2"
Sıcaklık. menzil-400 ila 975 F
Kalınlık1 / 16 "
Tipyaprak
genişlik39.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)101.6
Gemi genişliği (cm)101.6
HS kodu6815100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukBoru BoyutuKalınlıkgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI FLEXIGRAF-19062 Conta Grafit/paslanmaz Çelik 1/16 İnç T 19-3/4 inç Uzunluk x G | AF2ABL 6PFJ2 FLEXIGRAF-1906219.75 "19-3/4 x 19-3/4"1 / 16 "19.75 "€193.06
ONAYLI SATICI FLEXIGRAF-19125 Conta Grafit/paslanmaz Çelik 1/8 İnç T 19-3/4 inç Uzunluk x G | AF2ABN 6PFJ4 FLEXIGRAF-1912519.75 "19-3/4 x 19-3/4"1 / 8 "19.75 "€287.75
ONAYLI SATICI FLEXIGRAF-M125 Conta Grafit/paslanmaz Çelik 1/8" T 39-1/2" Uzunluk x G | AF2ABP 6PFJ5 FLEXIGRAF-M12539.5 "39-1/2 x 39-1/2"1 / 8 "39.5 "€528.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR FLEXIGRAF-M062 Conta Grafit/paslanmaz Çelik 1/16" T 39-1/2" Uzunluk x W
€684.43 / Adet