Ggs_2nyz6 | Y Süzgeç 1/4 İnç Fnpt Bronz | 6npw7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI GGS_2NYZ6 Y Süzgeç 1/4 İnç Fnpt Bronz | AE9YBX 6NPW7

APPROVED VENDOR GGS_2NYZ6 Y Süzgeç 1/4 İnç Fnpt Bronz

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9YBX Modeli: GGS_2NYZ6Çapraz Referans: 6NPW7
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
€18.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Y süzücü
Boşaltma Limanı (NPT)1 / 4 "
Sınıf300
BağlantısıFNPT
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Conta MalzemesiPTFE
Yükseklik1.25 "
Gövde MalzemesiBronz
uzunluk1"
MalzemeBronz
Maks. Basınç400 @ 210 Derece F, 125 @ 353 Derece F
20
Boru Boyutu1 / 4 "
EkranPaslanmaz çelik
Ekran Alanı (Sq.-In.)0.394 "
Ekran MalzemesiPaslanmaz çelik
Ekran Boyutu0.394 "
Fok balığıPTFE
beden1 / 4 "
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukMaks. BasınçBoru BoyutuEkran BoyutubedengenişlikÜcret
ONAYLI SATICI GGS_2NYZ7 Y Süzgeç 3/8 inç Fnpt Bronz | AE9YBY 6NPW8 GGS_2NYZ71 5 / 16 "-400 @ 210 Derece F, 125 @ 353 Derece F-0.593 "3 / 8 "2.38 "€20.49
ONAYLI SATICI GGS_2NYZ8 Y Süzgeç 1/2 İnç Fnpt Bronz | AE9YBZ 6NPW9 GGS_2NYZ81.375 "-400 @ 210 Derece F, 125 @ 353 Derece F-0.593 "1 / 2 "2.75 "€35.99
ONAYLI SATICI GGS_2NYZ9 Y Süzgeç 3/4 inç Fnpt Bronz | AE9YCA 6NPX0 GGS_2NYZ91.625 "1 9 / 20 "400 @ 210 Derece F, 125 @ 353 Derece F3 / 4 "0.878 "3 / 4 "3.187 "€57.17
ONAYLI SATICI GGS_2NZA1 Y Süzgeç 1 İnç Fnpt Bronz | AE9YCB 6NPX1 GGS_2NZA12.125 "-400 @ 210 Derece F, 125 @ 353 Derece F-1.093 "1"3.75 "€83.72
ONAYLI SATICI GGS_2NZA2 Y Süzgeç 1-1/4 inç Fnpt Bronz | AE9YCC 6NPX2 GGS_2NZA22.5 "-400 @ 210 Derece F, 125 @ 353 Derece F-1.362 "1.25 "4.437 "€73.55
ONAYLI SATICI GGS_2NZA3 Y Süzgeç 1-1/2 İnç Fnpt Bronz | AE9YCD 6NPX3 GGS_2NZA33"-400 @ 210 Derece F, 125 @ 353 Derece F-1.562 "1.5 "4.88 "€172.90
ONAYLI SATICI GGS_2NZA6 Y Süzgeç 3 İnç Fnpt Bronz | AE9YCG 6NPX6 GGS_2NZA66.25 "-300 @ 210 Derece F, 125 @ 353 Derece F-3.264 "3"10.187 "€506.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR GGS_2NYZ6 Y Süzgeç 1/4 İnç Fnpt Bronz
€18.74 / Adet